TWIM 15/230V Tragbares Induktions-Anwärmgerät SKF

TWIM 15 Tragbarer Induktionsheizer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TWIM 15/230V
Rubix:2224653
EAN:7316579135528
TWIM 15/230V Tragbares Induktions-Anwärmgerät SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TWIM 15/230V Tragbares Induktions-Anwärmgerät SKF


Das tragbare Induktionsheizgerät SKF TWIM 15/230V ist eine innovative und sichere Lösung für das professionelle Erwärmen von Wälzlagern. Speziell für Instandhaltungsfachkräfte entwickelt, kombiniert es hohe Mobilität mit präziser Temperaturregelung und effizienter Wärmeübertragung. Dank seiner robusten und kompakten Bauweise eignet sich das Gerät ideal für den Einsatz im Wartungsbereich, insbesondere für das gleichmäßige Erwärmen von Lagern bis zu 20 kg – ohne deren Materialstruktur zu beeinträchtigen. Die intelligente Technologie erkennt unterschiedliche Komponentenarten und passt den Heizvorgang automatisch an.

Eigenschaften:
Der TWIM 15/230V basiert auf induktiver Erwärmung mit intelligenter Leistungssteuerung. Die integrierte Software reguliert automatisch die Heizleistung in Abhängigkeit von Größe und Gewicht des Werkstücks. Die flache Heizplatte aus glasfaserverstärktem Kunststoff macht Tragarme überflüssig, was die Flexibilität des Geräts erhöht. Die gleichmäßige Wärmeverteilung reduziert Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenring des Lagers – ein entscheidender Vorteil zur Vermeidung von Spannungen. Über ein intuitives LED-Bedienfeld lässt sich das Gerät ohne spezielle Schulung schnell und einfach bedienen. Die Temperaturregelung erfolgt automatisch mit mehreren Leistungsstufen für empfindliche Anwendungen.

Spezifikationen:
• Heiztemperaturbereich: 40–200 °C
• Bohrungsdurchmesser der Bauteile: 30–320 mm
• Maximale Bauteilbreite: 85 mm
• Max. Werkstückgewicht: 20 kg
• Abmessungen (B x L x H): 450 x 500 x 100 mm
• Nettogewicht: 6,64 kg
• Empfohlene Lagertemperatur: 5–40 °C
• Max. Leistungsaufnahme: 2,3 kVA
• Frequenzbereich: 50–60 Hz
• Betriebsspannung: 230 V
• Maximaler Strom: 10 A
• Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 75 %
• Einstellraster: 0,1 min / 1 °C
• Gehäusematerial: Spezial-PA mit Glasfaserverstärkung
• Temperaturmessung: Magnetsonde Typ K
• Entmagnetisierung: 0 A/cm (SKF-konform)

Normen:
• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU – elektrische Sicherheit innerhalb des vorgesehenen Spannungsbereichs
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU – elektromagnetische Verträglichkeit
• EN 61000-6-2 + AC – Industrieumgebung: Störfestigkeit
• EN 55011 + A1, Klasse A, Gruppe II – Störaussendung industrieller Geräte
• EN 61000-3-2, Klasse A – Begrenzung harmonischer Netzrückwirkungen
• EN 61000-3-3 – Begrenzung von Spannungsschwankungen und Flicker
• EN 60335-1 – Gerätesicherheit für Elektro-Wärmegeräte
• RoHS-Richtlinie (EU) 2015/863 – Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN IEC 63000 – Technische Dokumentation zur RoHS-Konformität

Markeninformationen:
SKF zählt weltweit zu den führenden Herstellern im Bereich Lagertechnik und industrieller Instandhaltung. Seit über einem Jahrhundert entwickelt das Unternehmen Lösungen zur Steigerung von Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung industrieller Maschinen. Das Sortiment umfasst Wälzlager, Schmiertechnik, Condition Monitoring sowie moderne Montagetechnologien wie Induktionsheizgeräte. Mit Präsenz in über 130 Ländern ist SKF ein zuverlässiger Partner für die moderne Industrie.

Stärken

• Schnelles und gleichmäßiges Erwärmen von Lagern bis 20 kg
• Kompaktes, tragbares Design für flexiblen Einsatz
• Induktionstechnologie ohne Tragarme für maximale Vielseitigkeit
• Schonende Erwärmung empfindlicher Komponenten
• LED-Bedienfeld mit präziser Temperatursteuerung
• Mehrstufige Leistungsregelung für verschiedene Anwendungen
• Integrierte Elektronikkühlung für langlebige Funktion
• Robuste, langlebige Materialien – wartungsarm und geräuscharm
• Fehlercodes zur einfachen Diagnose bei Störungen

Anwendungen

Das Induktionsheizgerät TWIM 15/230V eignet sich ideal für das Erwärmen von Zylinderrollenlagern vor der Montage. Es kann ebenso für ringförmige Metallbauteile verwendet werden. Ob im Werkstattbereich oder direkt vor Ort – das Gerät ist optimal für vorbeugende Wartungsarbeiten sowie Reparatureinsätze in Bereichen wie Bauwesen, Schwerindustrie, Landtechnik oder Automobilbranche. Dank seiner Präzision und Benutzerfreundlichkeit ist es ein bevorzugtes Werkzeug für anspruchsvolle Techniker.

Technische Informationen


Attribute
Typtwim 15
Serietwim
2.570,54 exkl. MwSt.
/ Stück
3.058,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std