UCFL 206 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Lager UCFL 206

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFL206
Rubix:640595
EAN:3413529508556
UCFL 206 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand117 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFL 206 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuse aus Gusseisen, radialer Kugellager-Einsatz mit Befestigungsschraube(n), Dichtung mit Dichtring

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Steife Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der Lager-Einsatz AGR steht für unser Engagement in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landwirtschaftsmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder hohe mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen wie: Landwirtschaftliche Maschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x85x45 mm
Bruttogewicht923 g
Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand117 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,89 kg
24,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std