Referenzen
3M:51850L
Rubix:3480247
Hersteller:7100146911
EAN:4054596481886




Produktdetails : 51850L Einweg-Schutzanzug 51850, Größe L
3M™ Paintshop Coverall 51850 ist CE-zertifiziert nach Kategorie III gemäß Typ 5/6 und EN 1149 zur Reduzierung der statischen Aufladung. Hergestellt aus einem ultragering fusselnden Laminat an der Vorderseite bietet es ein extra großes, atmungsaktives SMMS-Einsatzteil auf der Rückseite sowie Knieschoner und einen verstärkten Zwickel, um das optimale Gleichgewicht zwischen Schutz und Komfort zu bieten. Die 3M™ Paintshop Coverall 51850 wurde entwickelt, um einen komfortablen Körperschutz in einer Karosseriewerkstatt oder Lackiererei-Umgebung zu bieten. Dieser Einweg-Overall ist zertifiziert zum Schutz gegen gefährliche Partikel und bestimmte gefährliche Flüssigkeitsspritzer, einschließlich vieler Lacke und Harze.
Stärken
•EVA-Schaum-Knieschoner
Gestrickte Bündchen mit Daumenschlaufe
Großes atmungsaktives Rückenteil
Breitere Beinabschlüsse (im Vergleich zu anderen 3M Overalls)
Verstärkter Zwickel
Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste
Gestrickte Bündchen mit Daumenschlaufe
Großes atmungsaktives Rückenteil
Breitere Beinabschlüsse (im Vergleich zu anderen 3M Overalls)
Verstärkter Zwickel
Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste
Anwendungen
Lackvorbereitung;Lackieren;Lackieren und Beschichten;Harze
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | polypropylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
338,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
402,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage