756.038-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a., Schl.-Ø 12
L-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:756.038-12
Rubix:346568
Hersteller:108647
EAN:4047322209717



Dokumente
Produktdetails : 756.038-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a., Schl.-Ø 12
L-Steckverschraubung click-clock , drehbar, M3 a., Schlauch-Außen-Ø 3, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=12,2mm Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Typ | l-steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
