127.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G3/8 a., Ø 8mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:127.038-8
Rubix:340160
Hersteller:109311
EAN:4047322023658




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
Dokumente
Produktdetails : 127.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G3/8 a., Ø 8mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | 127.038-8 |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage