145.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/2 a., max.15 Ø12mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:145.012-12
Rubix:340507
Hersteller:109420
EAN:4047322028882




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 et |
Dokumente
Produktdetails : 145.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/2 a., max.15 Ø12mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 et |
| Profil | blaue serie |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Typ | l-steckverschraubung drehbar |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen