219.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/2 a., max.15, Ø8mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:219.012-8
Rubix:802878
Hersteller:109432
EAN:4047322265393


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 a. |
Dokumente
Produktdetails : 219.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/2 a., max.15, Ø8mm
L-Steckverschraubung mit Außensechskant Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/2 a. |
| Profil | l-steckverschraubung „blaue serie“ (drehbar) |
| Anschluss 2 | für schlauch-/rohr-außen-ø 8 mm |
| Typ | l-steckverschraubung drehbar, typ 219.012-8 |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage