137.016 L-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 16
L-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:137.016
Rubix:802981
Hersteller:109820
EAN:4047322330428


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäusewerkstoff kunststoff (polybutylenterephthalat) bzw. messing vernickelt |
|---|
Dokumente
Produktdetails : 137.016 L-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 16
L-Steckverbindung Blaue Serie , für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | gehäusewerkstoff kunststoff (polybutylenterephthalat) bzw. messing vernickelt |
| Typ | l-steckverbindung |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen