Referenzen
Festo:QSLV2-G3/8-10
Rubix:216326
Hersteller:186230
EAN:4052568040345

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : QSLV2-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QSLV2-G3/8-10 2-fach, 360° ausrichtbar. Größe=Standard, Nennweite=5,3 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtungsring, Montageposition=Beliebig, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x42x48 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen