15.118-5 L-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 5/3, MS vern.
L-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:15.118-5
Rubix:1424292
Hersteller:110625
EAN:4047322394062


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 15.118-5 L-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 5/3, MS vern.
L-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/4, für Schlauch 10/8 mm, SW 11, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | 5/3 |
| Anschluss 2 | für schlauch 5/3 (id 3 / od 5 mm) |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage