3.EMF.40010 Kurzhubzylinder, einfachw. Magnet, Kolben-Ø40, Hub 10, G1/8
Kurzhubzylinder einfachwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:105962
Rubix:343976
Hersteller:3.EMF.40010
EAN:4047322070928

Dokumente
Produktdetails : 3.EMF.40010 Kurzhubzylinder, einfachw. Magnet, Kolben-Ø40, Hub 10, G1/8
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 10, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Anwendungen
Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 339 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
