Referenzen
SMC:GKM16-32
Rubix:1506827
Hersteller:GKM16-32
EAN:3618036102178

Produktdetails : GKM16-32 Gabelgelenk
Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Gabelgelenk
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Typ | gabelstapler |
| Anschluss 1 | m16 |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen