NEBU-M12G5-K-5-LE4 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NEBU-M12G5-K-5-LE4
Rubix:424865
Hersteller:541328
EAN:4052568050191

Produktdetails : NEBU-M12G5-K-5-LE4 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-K-5-LE4 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 250 V
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nebu verbindungskabel |
|---|---|
| Anschluss 1 | m12 |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen