Referenzen
Festo:SMBR-12
Rubix:425044
Hersteller:19274
EAN:4052568003548

Produktdetails : SMBR-12 Befestigungsbausatz
Montagesatz SMBR-12 Für die Montage von Näherungsschaltern SMEO-4, SMTO-4 auf Zylindern ESNU, DSNU. Größe=8, Anzugsmoment 0,5 Nm, Anmerkung zum Werkstoff=entspricht RoHS
Befestigungsbausatz SMBR-12 zur Montage von Näherungsschaltern SMEO-4, SMTO-4 an Zylindern ESNU, DSNU. Baugröße=8, Anziehdrehmoment=0,5 Nm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x22x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5,22 g |
| Typ | montagesatz für zylinderschalter und -sensoren |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen