Referenzen
Festo:HNC-50
Rubix:424106
Hersteller:174371
EAN:4052568013899

Produktdetails : HNC-50 Fussbefestigung
Fußbefestigung HNC-50 Größe=50, Basierend auf der Norm=ISO 15552 (früher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Entspricht der Norm=ISO 15552 (früher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C
Fußbefestigung HNC-50 Baugröße=50, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x40x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 337 g |
| Typ | fußmontage |
| Anschluss 1 | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std