9112700450 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 4,50mm TiN

Kurzer Bohrer DIN338GU HSSE 4,50mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:10180450, 9112700450
Rubix:1951094
Hersteller:9112700450
9112700450 Automatenb. D338GU HSSE 4,50mm TiN Gühri

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,5 mm
Gesamtlänge80 mm
Schnittlänge47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9112700450 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 4,50mm TiN


Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,5 mm
Gesamtlänge80 mm
Schnittlänge47 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
7,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std