CUT-G600*845906 Spiralbohrer 7,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4971841
GISS Cutline:845906
Rubix:3049025
EAN:3660338079436
CUT-G600*845906 Spiralbohrer 7,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-G600*845906 Spiralbohrer 7,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / rostfreier stahl / titanium
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser7 mm
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std