CUT-G600*845942 Spiralbohrer 13,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:845942
Rubix:3049012
EAN:3660338079795
CUT-G600*845942 Spiralbohrer 13,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung13 mm
Gesamtlänge151 mm
Schnittlänge101 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-G600*845942 Spiralbohrer 13,0mm HSS Co5 DIN 338 N 135°


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung13 mm
Gesamtlänge151 mm
Schnittlänge101 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / rostfreier stahl / titanium
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser13 mm
89,00 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
105,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen