863909 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 21,0mm MK

Bohrer mit Morsekegel – HSS- Bohrer mit Morsekegel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:3962581
Roebuck:863909
Rubix:3239899
EAN:3660338183751
863909 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 21,0mm MK
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung21 mm
Gesamtlänge243 mm
Schnittlänge145 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 863909 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 21,0mm MK


Morsekegelbohrer – HSS-Morsekegelschaftbohrer Zur Verwendung mit stationären Maschinen
HSS Morsekegel-Schaftbohrer 21 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung21 mm
Gesamtlänge243 mm
Schnittlänge145 mm
Schafttypzulaufend
DIN-Normdin 345 n
Innenkühlungnein
Morsekegelcm2
Material des Körpershss
Spitzenwinkel118 °
271,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
322,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage