845796 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,20mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840869
GISS Cutline:845796
Rubix:3265845
EAN:3660338078347
845796 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,20mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,2 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845796 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,20mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,20mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,2 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser6,2 mm
25,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage