861339 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,10mm

Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861339
Rubix:3265389
EAN:3660338161469
861339 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung5,1 mm
Gesamtlänge132 mm
Schnittlänge87 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861339 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,10mm


Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,1 mm
Gesamtlänge132 mm
Schnittlänge87 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 340 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser5,1 mm
54,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage