860964 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.7,5

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:860964
Rubix:3265651
EAN:3660338157790
860964 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.7,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung7,5 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860964 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.7,5


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.7,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,5 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser7,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage