861172 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.23,0

Zylindrische bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, reduzierter schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861172
Rubix:3265895
EAN:3660338159831
861172 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.23,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung23 mm
Gesamtlänge210 mm
Schnittlänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861172 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.23,0


Zur Verwendung mit einem Bohrfutter mit Größe von 13 mm
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.23,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung23 mm
Gesamtlänge210 mm
Schnittlänge150 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser12,7 mm
59,97 exkl. MwSt.
/ Stück
71,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage