Warnschutzhose kurz Mascot 10049-860-14-C52, Größe: 52 | Farbe: Orange | Hauptmaterial: Polyester

Kurze Hose Pisa orange

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:10049-860-14-C52
Rubix:1534594
EAN:5707209811806
10049-860-14-C52 HI-VIS ORANGE Shorts Pisa
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbeorange
Größe52
Klasse EN204711
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10049-860-14 GR. C52 WARNORANGE Shorts Pisa 65% PE/35% BW


Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer, mit verstellbarer Hammerschlaufe, Zollstocktasche und D-Ring aus flexiblem Material
Mascot PISA Shorts orange Gr. C52
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht640 g
Farbeorange
Größe52
Klasse EN204711
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur290 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,14 exkl. MwSt.
/ Stück
56,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (2)