15549-860-1418 GR. C44 WARNORAN/ANTH Dreiviertel-Hose Luton 65% PE/35% BW
¾-Hose Luton orange / dunkles anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15549-860-1418-C44
Rubix:3338351
EAN:5711074300594

Produktdetails : 15549-860-1418 GR. C44 WARNORAN/ANTH Dreiviertel-Hose Luton 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit. Platz für die einfache Nachrüstung eines Wäsche-Chips. Ergonomisch geformte Hosenbeine sind so konstruiert, dass sie den natürlichen Bewegungen des Körpers folgen.
LUTON Kniebundhose orange/dunkelanthrazit Gr.C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | 44 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
44