2014-845-8653 GR.56N WARNGELB/DUNKELGRAU Shorts, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BProtected Shorts 2014
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2014-845-8653 56n
Rubix:2695228
EAN:4055301017185

Produktdetails : 2014-845-8653 GR.56N WARNGELB/DUNKELGRAU Shorts, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Reflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 1 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Reflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 1 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warngelb/dunkelgrau, Größe 56n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 56 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage