2014-845-8653 GR.60N WARNGELB/DUNKELGRAU Shorts, 50% Baumwolle, 50% Polyester

BProtected Shorts 2014

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):2014-845-8653 60n
Rubix:2695230
EAN:4055301017208
SHORTS 2014-845-8653 WARNGELB/DUGRAU 60N PP610812260n, 50% BW, 50% PES, 270 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größe60
Klasse EN204711
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2014-845-8653 GR.60N WARNGELB/DUNKELGRAU Shorts, 50% Baumwolle, 50% Polyester


Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Reflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 1 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warngelb/dunkelgrau, Größe 60n

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größe60
Klasse EN204711
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Sekundäre Farbegrau
Gute Sichtbarkeitja
73,18 exkl. MwSt.
/ Stück
87,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe