Referenzen
THK:CF-4-UU-R-A
Rubix:639481




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : CF-4-UU-R-A Kurvenrolle THK
Kurvenrolle THK
Laufrolle CF4 Innensechskant, sphaerischem Aussenring, Enddichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Serie | cf-a |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std