TU1610C-20 Schlauch, Polyurethan, transparent

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TU1610C-20
Rubix:2199683
Hersteller:TU1610C-20
EAN:3618036611212
TU1610C-20 Schlauch, Polyurethan, transparent

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TU1610C-20 Schlauch, Polyurethan, transparent


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1400 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbetransparent
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
HerkunftslandJP
156,47 exkl. MwSt.
/ Stück
186,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage