S12X9 BIPOLYMER NATUR RL 100M Bi-Polymer Schlauch 12X9 -100M Natur

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860538
Rubix:3234555
EAN:3660338153969
S12X9 BIPOLYMER NATUR RL 100M Bi-Polymer Schlauch 12X9 -100M Natur

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S12X9 BIPOLYMER NATUR RL 100M Bi-Polymer Schlauch 12X9 -100M Natur


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbetransparent
Werkstoffbi-po
Rollenlänge100 m
317,88 € exkl. MwSt.
/ Rolle
378,28 € inkl. MwSt.