PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
PUN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-H-6X1-BL
Rubix:439566
Hersteller:197384
EAN:4052568045135

Produktdetails : PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-BL im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig). Außen-Durchmesser=6 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=26 mm, Innen-Durchmesser=4 mm, Min. Biegeradius=10 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21,5 g |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std