S 4X2.5 POLYUR. BLAU RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, blau

POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:785573
Rubix:3049732
EAN:3660338032264
S 4X2.5 POLYUR. BLAU RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, blau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 4X2.5 POLYUR. BLAU RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, blau


MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeblau
Werkstoffpu
Rollenlänge25 m
14,31 € exkl. MwSt.
/ Rolle
17,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen