PUN-4X0.75-S-1.5-DUO BS Kunststoffschlauch, Bauart PUN

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS
Rubix:439615
Hersteller:197619
EAN:4052568082574
PUN-4X0.75-S-1.5-DUO BS Kunststoffschlauch, Bauart PUN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (pu) (thermoplastisches polyurethan)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-4X0.75-S-1.5-DUO BS Kunststoffschlauch, Bauart PUN


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht101,38 g
Innendurchmesser2,6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (pu) (thermoplastisches polyurethan)
Biegeradius17 mm
Länge1500 mm
30,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen