PUN-12X2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-12X2-BL
Rubix:315906
Hersteller:159670
EAN:4052568011987
PUN-12X2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-12X2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)470x470x120 mm
Bruttogewicht87,26 g
Innendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffpolyurethan
Biegeradius62 mm
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173200
0,43 exkl. MwSt.
/ 0,1
0,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std