PUN-H-4X0.75-GE Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Kunststoffrohre PUN
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-H-4X0,75-GE
Rubix:447147
Hersteller:558299
EAN:4052568054465

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,6 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
Produktdetails : PUN-H-4X0.75-GE Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2,6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
| Biegeradius | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
45,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage