837PU-8-GRN-RL Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei

Parker Hannifin Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:837PU-8-GRN-RL
Rubix:661039
Hersteller:837PU-8-GRN-RL
837PU-8-GRN-RL Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12,7 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffsynthetischer gummi (innenrohr, außenmantel); hochfeste textile lage (verstärkung)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 837PU-8-GRN-RL Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei


Mit Parker's Low Pressure Push-Lok Schlauch 837PU-Plus hat Parker die Kombination aus synthetischem Elastomer und Polyurethan realisiert. Aufgrund des Herstellungsverfahrens und der Materialkombination erreicht dieser Schlauch neue Dimensionen in Bezug auf Qualität und Abriebfestigkeit. Die Summe seiner Eigenschaften bietet dem Anwender mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchreihe wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler Push-Lok-Fittings aus Stahl und Edelstahl ergänzt.

Märkte:
• Industrie
• Automobil
• Materialumschlag
• Landwirtschaft


Eigenschaften/Vorteile:
• Abgestimmtes Schlauch- und Fittingsystem garantiert eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit,
  kombiniert mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Die Schlauchabdeckung besteht aus hochwertigem Polyurethan und macht den Schlauch daher geeignet für Anwendungen, die
  hohe Flexibilität sowie Ozon- und Witterungsbeständigkeit und enge Biegeradien erfordern.
• Hoher Grad an Schlauchflexibilität und Torsionsfestigkeit für Anwendungen in Energieketten.
• Frei von benetzungsstörenden Substanzen und daher ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie
• Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen bis -40 °C für den Einsatz in Kühlkreisläufen
• Unterschiedliche Abdeckungsfarben machen den Schlauch geeignet für Mehrleitungsbaugruppen, die verschiedene Medien fördern, oder für farbcodierte
  Versorgungs- und Rücklaufleitungen.
• Die Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchreihe wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler Push-Lok-Fittings
  aus Stahl und Edelstahl ergänzt.

Anwendungen:
• Kühlkreisläufe und Druckluft in Schlauchbündeln und Energieketten von Robotern, Fahrzeug-Produktionslinien, Werkzeugmaschinen,
  Spritzguss
• PET-Blasformmaschinen

Das Parker Low Pressure Push-Lok®self-grip Schlauchsystem ist kompatibel mit Push-Lok Fittings der Serie 82.
Anwendung: Anwendungen mit hohem Bedarf (für Energiekettensysteme), Schlauchbündelsysteme
Marke: Parker
Farbe: Grün
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Material der Abdeckung: Polyurethan High Performance
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Kautschuk
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 235
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 2,756, 70
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,768, 19,5
Produktart: Hybrid Push-Lok
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -8
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,17, 0,26

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12,7 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffsynthetischer gummi (innenrohr, außenmantel); hochfeste textile lage (verstärkung)
Biegeradius70 mm
Zolltarifcode40093100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 exkl. MwSt.
/ 0,1
3,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std