PUN-H-8X1.25-DUO Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:PUN-H-8X1,25-DUO
Rubix:439580
Hersteller:197398
EAN:4052568045272
PUN-H-8X1.25-DUO Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5,7 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffkunststoff
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-H-8X1.25-DUO Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x360x130 mm
Bruttogewicht63,8 g
Innendurchmesser5,7 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffkunststoff
Biegeradius21 mm
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 exkl. MwSt.
/ 0,1
0,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std