PUN-10X1.5-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-10X1,5-BL
Rubix:170829
Hersteller:159668
EAN:4052568011970
PUN-10X1.5-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-10X1.5-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x360x130 mm
Bruttogewicht55 g
Innendurchmesser7 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffpolyurethan
Biegeradius54 mm
0,31 exkl. MwSt.
/ 0,1
0,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std