Referenzen
Parker:838M-8-RL
Rubix:868943
Hersteller:838M-8-RL


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | gummi |
Produktdetails : 838M-8-RL Steckschlauch
Parker 838M-Schläuche sind dafür ausgelegt, hohen Anforderungen in der Hydraulik oder bei der Medienförderung gerecht zu werden. Sie bieten Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und einen hohen Grad an Individualisierbarkeit und bieten dem Entwicklungsingenieur somit eine große Auswahl an Lösungen, wobei stets sichergestellt ist, dass die lange Lebensdauer und die einfache Installation ideal für die heutigen anspruchsvollen Produktionsumgebungen sind. Zusätzlich reduzieren lange verfügbare Längen den Verschnitt bei Distribution und Montageproduktion.
Märkte:
• Industrielle Hydraulik
Eigenschaften/Vorteile:
• Elektrisch nicht leitend
• Hohe Abriebfestigkeit
• Frei von lackbeeinflussenden Substanzen (labs free) (entspricht den Anforderungen der Automobilindustrie)
• Montage mit Parker Push-Lok®-Anschlüssen
• Hervorragende UV- und Ozonbeständigkeit
Anwendungen:
• Besonders für Anwendungen, bei denen ein nichtleitender Schlauch erforderlich ist (min. 5 M?/m), z. B. für nichtleitende Kühlsysteme mit deionisiertem Wasser
• Werksluftsysteme;
• Viele hydraulische Anwendungen (Flüssigkeitsverträglichkeit siehe Seite A-8 ff.)
• Nicht empfohlen für Anwendungen mit extremen Pulsationen.
• Für Betriebsdruck bis zu 1.6 MPa (232 psi)
Technische Spezifikationen:
• Innenrohr: Polyurethan
• Druckarmierung: Eine Lage hochfester synthetischer Faser
• Außenmantel: Polyurethan
• Farbe: orange
• Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Märkte:
• Industrielle Hydraulik
Eigenschaften/Vorteile:
• Elektrisch nicht leitend
• Hohe Abriebfestigkeit
• Frei von lackbeeinflussenden Substanzen (labs free) (entspricht den Anforderungen der Automobilindustrie)
• Montage mit Parker Push-Lok®-Anschlüssen
• Hervorragende UV- und Ozonbeständigkeit
Anwendungen:
• Besonders für Anwendungen, bei denen ein nichtleitender Schlauch erforderlich ist (min. 5 M?/m), z. B. für nichtleitende Kühlsysteme mit deionisiertem Wasser
• Werksluftsysteme;
• Viele hydraulische Anwendungen (Flüssigkeitsverträglichkeit siehe Seite A-8 ff.)
• Nicht empfohlen für Anwendungen mit extremen Pulsationen.
• Für Betriebsdruck bis zu 1.6 MPa (232 psi)
Technische Spezifikationen:
• Innenrohr: Polyurethan
• Druckarmierung: Eine Lage hochfester synthetischer Faser
• Außenmantel: Polyurethan
• Farbe: orange
• Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Anwendung: Nicht leitend
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelmaterial: Polyurethan
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 12,7
Schlauch Innenrohr Material: Polyurethan
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie
Innendurchmesser: 1/2, 12.7
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 232
Maximale Betriebstemperatur: 176, 80
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Frostschutzmittel), Schmiermittel, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (Wasser-Öl-Emulsionen), Wasser
Mindestbiegeradius: 2,755, 70
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,752, 19,1
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche, Umfüllschläuche, Wasserschläuche
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuumdruckstufen: 0,1, 2,95, 75
Gewicht: 0,13, 0,20
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelmaterial: Polyurethan
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 12,7
Schlauch Innenrohr Material: Polyurethan
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie
Innendurchmesser: 1/2, 12.7
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 232
Maximale Betriebstemperatur: 176, 80
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Frostschutzmittel), Schmiermittel, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (Wasser-Öl-Emulsionen), Wasser
Mindestbiegeradius: 2,755, 70
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,752, 19,1
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche, Umfüllschläuche, Wasserschläuche
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuumdruckstufen: 0,1, 2,95, 75
Gewicht: 0,13, 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | gummi |
| Biegeradius | 70 mm |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std