PUN-CM-10-SW Kunststoffschlauch, Antistatisch (50Mtr)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-CM-10-SW
Rubix:439046
Hersteller:130817
EAN:4052568025380
PUN-CM-10-SW Kunststoffschlauch, Antistatisch (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (polyurethan)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-CM-10-SW Kunststoffschlauch, Antistatisch (50Mtr)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x360x130 mm
Bruttogewicht53,3 g
Innendurchmesser7 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (polyurethan)
Biegeradius30 mm
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173200
559,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
665,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage