PUN-12X2-SG-4.8-BL-3/8 Kunststoffschlauch, Bauart PUN

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Rubix:439758
Hersteller:533466
EAN:4052568167240
PUN-12X2-SG-4.8-BL-3/8 Kunststoffschlauch, Bauart PUN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck9 bar
Werkstoffthermoplastisches polyurethan (tpe-u/pu)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-12X2-SG-4.8-BL-3/8 Kunststoffschlauch, Bauart PUN


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)570x70x70 mm
Bruttogewicht568 g
Innendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck9 bar
Werkstoffthermoplastisches polyurethan (tpe-u/pu)
Biegeradius65 mm
101,44 exkl. MwSt.
/ Stück
120,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage