Referenzen
Gates:20G2
Rubix:81646
Hersteller:4657-0644
EAN:5412571970098


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 125 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
Produktdetails : 20G2 Hydraulikschlauch 2-L.
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Empfohlene Kupplungen: Feldmontierbare Kupplungen Typ T (-4 bis -24), GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral Plus-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp-Kupplungen (nur -3), Edelstahl B-Kupplungen.
Hydraulikschlauch
Stärken
NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Für Hochdruck-Hydraulikanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Max. Betriebsdruck | 125 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
| Biegeradius | 210 mm |
| Berstdruck | 500 bar |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std