PUN-V0-6X2-SW-C Kunststoffschlauch mit Flammschutz (50m)
Kunststoffrohre PUN
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-V0-6X2-SW-C
Rubix:447334
Hersteller:561698
EAN:4052568056360

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
Produktdetails : PUN-V0-6X2-SW-C Kunststoffschlauch mit Flammschutz (50m)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34,88 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
| Biegeradius | 7 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,54 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std