Referenzen
Parker:801PLUS-12-BLU-RL
Rubix:1783039
Hersteller:801PLUS-12-BLU-RL


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 21 bar |
| Werkstoff | gummi |
Produktdetails : 801PLUS-12-BLU-RL Steckschlauch
Parker's Low Pressure Push-Lok®- the self-grip hose system for low-pressure applications. Parker's Push-Lok hose line features the widest fluid compatibility, application and size range in the industry. The Push-Lok system is easy to use. No clamps or special tools are required during installation. Moreover, with Parker's exclusive color-code system, you can inventory, maintain and identify your hose needs easily and efficiently. The industry's most complete line of low-pressure hoses and fittings, Push-Lok offers the range and versatility to meet all your instrumentation needs. Hose 801PLUS with improved Nitrile (NBR) inner tube and extended chemical resistance/improved oil compatibility provides quick and easy assembly/disassembly. 801PLUS is available in six different colors with advantages in applications where a number of hose lines carry different media, Push-Lok colors reduce timely “tracing” of lines, preventing disconnection of wrong line and unnecessary downtime. 801PLUS is ideal for a variety of low-pressure applications in all markets and compatible with Push-Lok fittings in steel, stainless steel and brass in connections such as DIN, BSP, SAE, JIC and ORFS.
Die herausragenden Eigenschaften von Push-Lok sind:
• Einfache Montage und Organisation mit dem exklusiven Farbcodiersystem von Parker's.
• Der Einsatz farbcodierter Push-Lok-Schläuche ist eine hervorragende Möglichkeit, um:
• Das Erscheinungsbild des Produkts zu verbessern
• Die Bestandskontrolle zu verbessern
• Industrielle Abgangsleitungen zu kennzeichnen
• Einfache Kontrolle der Wartungsintervalle
• Einfache Bestandsplanung in verschiedenen Abteilungen
• Push-Lok-Montagen können in Sekunden ausgeführt werden, wodurch wertvolle Zeit und Kosten gespart werden.
• Die einzigartige Dichtung von Push-Lok gewährleistet einen zuverlässigen, langlebigen und leckfreien Betrieb.
• Hohe funktionale Sicherheit mit einem Auslegungsfaktor von 4
• Große Auswahl an Schläuchen und Armaturen für ein breites Anwendungsspektrum.
Märkte:
• Industrie
Eigenschaften/Vorteile:
• Aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit, verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der hochleistungsfähige synthetische Gummi-Schlauchaußenmantel ist in verschiedenen Farben erhältlich. 801PLUS ist sehr flexibel und daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, in denen hohe Flexibilität gefordert ist.
• 801PLUS verfügt über das umfassendste Farbcodierungsangebot, das Ihren Betrieb unterstützt.
• Die Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchserie ist kompatibel mit Push-Lok-Armaturen aus Stahl, Edelstahl und Messing.
Anwendungen:
• Alle Märkte mit Niederdruckanwendungen
• Papier und Zellstoff: Wasser-/Luftanwendungen
Das Parker Push-Lok® selbstklemmende System für Niederdruckanwendungen ist kompatibel mit Push-Lok®-Armaturen der Serie 82.
Die herausragenden Eigenschaften von Push-Lok sind:
• Einfache Montage und Organisation mit dem exklusiven Farbcodiersystem von Parker's.
• Der Einsatz farbcodierter Push-Lok-Schläuche ist eine hervorragende Möglichkeit, um:
• Das Erscheinungsbild des Produkts zu verbessern
• Die Bestandskontrolle zu verbessern
• Industrielle Abgangsleitungen zu kennzeichnen
• Einfache Kontrolle der Wartungsintervalle
• Einfache Bestandsplanung in verschiedenen Abteilungen
• Push-Lok-Montagen können in Sekunden ausgeführt werden, wodurch wertvolle Zeit und Kosten gespart werden.
• Die einzigartige Dichtung von Push-Lok gewährleistet einen zuverlässigen, langlebigen und leckfreien Betrieb.
• Hohe funktionale Sicherheit mit einem Auslegungsfaktor von 4
• Große Auswahl an Schläuchen und Armaturen für ein breites Anwendungsspektrum.
Märkte:
• Industrie
Eigenschaften/Vorteile:
• Aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit, verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der hochleistungsfähige synthetische Gummi-Schlauchaußenmantel ist in verschiedenen Farben erhältlich. 801PLUS ist sehr flexibel und daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, in denen hohe Flexibilität gefordert ist.
• 801PLUS verfügt über das umfassendste Farbcodierungsangebot, das Ihren Betrieb unterstützt.
• Die Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchserie ist kompatibel mit Push-Lok-Armaturen aus Stahl, Edelstahl und Messing.
Anwendungen:
• Alle Märkte mit Niederdruckanwendungen
• Papier und Zellstoff: Wasser-/Luftanwendungen
Das Parker Push-Lok® selbstklemmende System für Niederdruckanwendungen ist kompatibel mit Push-Lok®-Armaturen der Serie 82.
Anwendung: Niederdruckhydraulik, Papier und Zellstoff für Wasser/Luft-Anwendungen
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelfarbe: Verschiedene Farben
Deckelfarbe: Blau
Deckelmaterial: Synthetic Rubber High Performance
Design Faktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 19,1 mm - 3/4 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie, Schifffahrt, Transport
Innendurchmesser: 3/4, 19,1
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 21, 2.1, 300
Maximaler Betriebsdruck: 21 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Wasser-Glykol), Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 7,087, 180
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1,012, 25,7
Produkttyp: Push-Lok- und Push-on-Schläuche (Push-Lok Plus), Push-Lok- und Push-on-Schläuche
Größe: -12
Spezifikationen: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufen: 0,51, 15,06, 382,53
Gewicht: 0,24, 0,36
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelfarbe: Verschiedene Farben
Deckelfarbe: Blau
Deckelmaterial: Synthetic Rubber High Performance
Design Faktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 19,1 mm - 3/4 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie, Schifffahrt, Transport
Innendurchmesser: 3/4, 19,1
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 21, 2.1, 300
Maximaler Betriebsdruck: 21 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Wasser-Glykol), Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 7,087, 180
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1,012, 25,7
Produkttyp: Push-Lok- und Push-on-Schläuche (Push-Lok Plus), Push-Lok- und Push-on-Schläuche
Größe: -12
Spezifikationen: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufen: 0,51, 15,06, 382,53
Gewicht: 0,24, 0,36
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 21 bar |
| Werkstoff | gummi |
| Biegeradius | 180 mm |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,89 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std