837PU-6-GRN-RL Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei
Hannifin Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:837PU-6-GRN-RL
Rubix:130723
Hersteller:837PU-6-GRN-RL


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (innenrohr, deckschicht); hochfeste textillage (verstärkung) |
Produktdetails : 837PU-6-GRN-RL Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei
Mit dem Low Pressure Push-Lok-Schlauch 837PU-Plus von Parker hat Parker die Kombination aus synthetischem Elastomer und Polyurethan realisiert. Durch das Fertigungsverfahren und die Materialkombination erreicht dieser Schlauch neue Dimensionen in Bezug auf Qualität und Abriebfestigkeit. Die Summe seiner Eigenschaften bietet dem Anwender mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchbereich wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler Push-Lok-Fittings aus Stahl und Edelstahl ergänzt.
Märkte:
• Industrie
• Automobilindustrie
• Materialumschlag
• Land- und Forstwirtschaft
Eigenschaften/Vorteile:
• Abgestimmtes Schlauch- und Verbindungssystem gewährleistet eine geprüfte und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit,
verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der Schlauchmantel besteht aus hochwertigem Polyurethan und macht den Schlauch daher geeignet für Anwendungen, die
hohe Flexibilität sowie Ozon- und Witterungsbeständigkeit und enge Biegeradien erfordern.
• Hohe Schlauchflexibilität und Torsionsbeständigkeit für Anwendungen in Energieführungen.
• Frei von benetzungsstörenden Substanzen und daher ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie
• Beständig gegenüber niedrigen Temperaturen bis -40 °C für den Einsatz in Kühlkreisläufen
• Unterschiedliche Mantelfarben machen den Schlauch geeignet für Mehrleitungsanlagen, die verschiedene Medien fördern, oder für farbcodierte
Zuleitungs- und Rücklaufleitungen.
• Der Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchbereich wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler Push-Lok-Fittings
aus Stahl und Edelstahl ergänzt.
Anwendungen:
• Kühlkreisläufe und Druckluft in Schlauchbündeln und Energieführungen von Robotern, Fertigungslinien der Automobilindustrie, Werkzeugmaschinen,
Spritzgussanlagen
• PET-Blasformmaschinen
Das Parker Low Pressure Push-Lok® selbstklemmende Schlauchsystem ist kompatibel mit Push-Lok-Fittings der Serie 82.
Märkte:
• Industrie
• Automobilindustrie
• Materialumschlag
• Land- und Forstwirtschaft
Eigenschaften/Vorteile:
• Abgestimmtes Schlauch- und Verbindungssystem gewährleistet eine geprüfte und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit,
verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der Schlauchmantel besteht aus hochwertigem Polyurethan und macht den Schlauch daher geeignet für Anwendungen, die
hohe Flexibilität sowie Ozon- und Witterungsbeständigkeit und enge Biegeradien erfordern.
• Hohe Schlauchflexibilität und Torsionsbeständigkeit für Anwendungen in Energieführungen.
• Frei von benetzungsstörenden Substanzen und daher ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie
• Beständig gegenüber niedrigen Temperaturen bis -40 °C für den Einsatz in Kühlkreisläufen
• Unterschiedliche Mantelfarben machen den Schlauch geeignet für Mehrleitungsanlagen, die verschiedene Medien fördern, oder für farbcodierte
Zuleitungs- und Rücklaufleitungen.
• Der Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchbereich wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler Push-Lok-Fittings
aus Stahl und Edelstahl ergänzt.
Anwendungen:
• Kühlkreisläufe und Druckluft in Schlauchbündeln und Energieführungen von Robotern, Fertigungslinien der Automobilindustrie, Werkzeugmaschinen,
Spritzgussanlagen
• PET-Blasformmaschinen
Das Parker Low Pressure Push-Lok® selbstklemmende Schlauchsystem ist kompatibel mit Push-Lok-Fittings der Serie 82.
Anwendung: Anwendungen mit hohem Bedarf (für Energiekettensysteme), Schlauchbündelsysteme
Marke: Parker
Farbe: Grün
Kompatible Armaturen: Serie 82
Material der Abdeckung: Polyurethan High Performance
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Kautschuk
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1,6, 235
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 2, 50
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,610, 15,5
Produktart: Hybrid Push-Lok
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -6
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,10, 0,15
Marke: Parker
Farbe: Grün
Kompatible Armaturen: Serie 82
Material der Abdeckung: Polyurethan High Performance
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Kautschuk
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1,6, 235
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 2, 50
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,610, 15,5
Produktart: Hybrid Push-Lok
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -6
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,10, 0,15
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (innenrohr, deckschicht); hochfeste textillage (verstärkung) |
| Biegeradius | 50 mm |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,91 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std