441-16 Schlauch DN25

Parker Hannifin No-Skive-Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:441-16
Rubix:1897308
Hersteller:441-16
441-16 Parker 441 No-Skive Hose Dn25

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Max. Betriebsdruck140 bar
Werkstoffhochfester stahldraht (schlauchverstärkung); synthetischer kautschuk (ummantelung); nitril-butadien-kautschuk (schlauchinnenrohr)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 441-16 Schlauch DN25


Der No-Skive-Kompaktschlauch 441 und 441RH von Parker für mittlere Drücke bietet eine No-Skive-Konstruktion mit einem Drahtgeflecht und zwei Drahtgeflechten. Daher ist der 441 der ideale Schlauch für viele industrielle und mobile Anwendungen mit typischen Einsatzgebieten wie Landmaschinen oder Servolenkungen. Der Schlauchtyp 441RH mit feuerhemmender Ummantelung ist der bevorzugte Schlauchtyp für allgemeine Hydraulik- und Pneumatiksysteme mit mittlerem Druck und Wasserkühlkreisläufe.

Stärken

Abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert eine zugelassene und sichere Kombination und höchste Qualität und Sicherheit, kombiniert mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für den Endanwender
Der Schlauchtyp 441 entspricht der ISO 11237 Typ R16 - SAE 100R16
Der 441RH hat eine feuerhemmende Ummantelung (keine zusätzlichen Brandschutzmanschetten erforderlich) und ist eisenbahnzugelassen gemäß EN45545 und ISO15540: HL2, was ihn zum idealen Schlauch für allgemeine Hydraulik- und Pneumatiksysteme mit mittlerem Druck sowie für Wasser- und Ölkühlkreisläufe macht
Komplette No-Skive-Anschlusstechnologie für das gesamte Sortiment an Mitteldruckschläuchen, die eine einfachere, schnellere und sicherere Schlauchmontage ermöglicht

Anwendungen

Landwirtschaftliche Maschinen oder in Servolenkungsschaltungen;Mobilhydraulik;Schmierstoffe;Mineralölhydraulikflüssigkeiten;Wasser;Allgemeine Industrie;Geländemaschinen;Stromerzeugung;Transport;Land- und Forstmaschinen;Servolenkungsschaltungen;Allgemeine hydraulische und pneumatische Mitteldrucksysteme;Wasser- und Ölkühlungsschaltungen;Werkzeugmaschinen und Glasindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25,4 mm
Max. Betriebsdruck140 bar
Werkstoffhochfester stahldraht (schlauchverstärkung); synthetischer kautschuk (ummantelung); nitril-butadien-kautschuk (schlauchinnenrohr)
Biegeradius150 mm
5,57 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std