Referenzen
Teguma:AIRFLEX 45 MM
Rubix:85028
Hersteller:4500045000
EAN:4030477019713

Produktdetails : S45 AIRFLEX Absaugschlauch, 45mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 240 mm | |
| 940 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
