S42X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 42X52mm
Kühlwasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:RADIACORD/DIN 42 X 52 MM
Rubix:101607
Hersteller:3117042000
EAN:4030477006447

Produktdetails : S42X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 42X52mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Rollenware.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm/cr |
| 220 mm | |
| 1040 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,33 € exkl. MwSt.
/ Meter
40,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
