S10X3.5X1000 RADIACORD/DIN. Kühlwasserschlauch, vom Dorn geschnittene Mtr-Stk., 10x16mm
Kühlwasserschlauch. Vom Dorn geschnittene mtr-Stücke.
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:RADIACORD/DIN 10 X 16 MM
Rubix:84780
Hersteller:3116010000
EAN:4030477006041

Produktdetails : S10X3.5X1000 RADIACORD/DIN. Kühlwasserschlauch, vom Dorn geschnittene Mtr-Stk., 10x16mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Vom Dorn geschnittene Meter-Stücke.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Werkstoff | epdm/cr |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
