Referenzen
Teguma:RADIACORD 45 X 53 MM
Rubix:100374
Hersteller:3100045000
EAN:4030477005631

Produktdetails : S45X4 RADIACORD Kühlwasserschlauch, 45X53mm
Teguma Radiacord EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frostschutzmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm |
| 300 mm | |
| 750 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,14 € exkl. MwSt.
/ Meter
25,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
